• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IS 20 4 Schraubendrehereinsatz 1/4″ Schlitz 4x0,8 mm

Artikel-Nr.: 6171560
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6171560
EAN / GTIN 4010886617151
Herstellernummer 6171560

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • Verchromt
  • Spitze aus Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert
  • Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Schlitz: 4
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 28 mm
  • Klingenstärke: 0,8 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 16,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb