• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1/2″ 6-kant 7/8″

Artikel-Nr.: 6169820
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6169820
EAN / GTIN 4010886616987
Herstellernummer 6169820

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
  • Stahl, brüniert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 38,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 32,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 30,0 mm
  • Einsatztiefe: 13,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 38 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 7/8″
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb