• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 115x2,5x22,23 Alu, TF 42

Artikel-Nr.: 616751000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616751000
EAN / GTIN 4007430403322
Herstellernummer 616751000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe mit offener Struktur zur Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze usw.
  • Härte: weich
  • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Qualitätsklasse: A 30-O

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb