• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 125x2,5x22,23 Stein, TF 41

Artikel-Nr.: 616733000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616733000
EAN / GTIN 4007430403063
Herstellernummer 616733000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe zur Bearbeitung von Natur- und Kunststein
  • Härte: mittel
  • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: C 30-S

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb