• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant 115x6,0x22,23 Stahl, SF 27

Artikel-Nr.: 616726000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616726000
EAN / GTIN 4007430402882
Herstellernummer 616726000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
  • Härte: mittel
  • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Qualitätsklasse: A 24-N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb