• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 230x6,0x22,23 Stein, SF 27

Artikel-Nr.: 616672000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616672000
EAN / GTIN 4007430402738
Herstellernummer 616672000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialscheibe für Schrupparbeiten an Beton, Natur- und Kunststein
  • Härte: weich
  • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 230 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 6600 /min
  • Qualitätsklasse: C 24-N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb