• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Novorapid 115x1,0x22,23 Universal, T41

Artikel-Nr.: 616526000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616526000
    EAN / GTIN 4061792252769
    Herstellernummer 616526000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Dünne Trennscheibe für den universellen Gebrauch, wie z.B. zur Bearbeitung von Stein, Fliesen, Kuststoffe, etc.
    • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
    • Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
    • Härte: hart
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade
    • Bruttogewicht: 0.027 kg
    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1 x 22.23 mm
    • Max. Drehzahl: 13300 /min
    • Qualitätsklasse: C 30-S

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb