• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ 140 mm Innen-6-kant 7 mm

Artikel-Nr.: 6165080
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6165080
EAN / GTIN 4010886616505
Herstellernummer 6165080
L-Nummer L60160 2057

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
  • Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 22,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Gesamtschwenkwinkel: 15 - 20°
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 7
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 102,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb