• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Novoflex 230x6,0x22,23 Stahl, SF 27

Artikel-Nr.: 616468000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616468000
EAN / GTIN 4007430088918
Herstellernummer 616468000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
  • Härte: mittelhart
  • Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
  • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 230 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 6600 /min
  • Qualitätsklasse: A 24

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb