• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Trennsch.-SP 125x1,0x22,23-100 Jahre

Artikel-Nr.: 616399000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616399000
EAN / GTIN 4061792258174
Herstellernummer 616399000
L-Nummer L01750 1784

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung.
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
  • Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Bruttogewicht: 2.000 kg
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 1 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13200 /min
  • Qualitätsklasse: A 60 R

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb