• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Trennscheiben - SP 115x1,0x22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616358000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616358000
    EAN / GTIN 4007430166654
    Herstellernummer 616358000
    L-Nummer L01750 697

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung.
    • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
    • Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade
    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1 x 22.23 mm
    • Max. Drehzahl: 13200 /min
    • Qualitätsklasse: A 60 R

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb