• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

50 Flexiarapid super 105x1,0x16,0 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616347000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616347000
    EAN / GTIN 4061792187627
    Herstellernummer 616347000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
    • Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
    • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
    • Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
    • Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
    • Härte: hart
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade
    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 105 x 1 x 16 mm
    • Max. Drehzahl: 15300 /min
    • Qualitätsklasse: A 60-U

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb