• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Novorapid 115x1,6x22,23 Inox , TF41

Artikel-Nr.: 616315000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616315000
EAN / GTIN 4061792252806
Herstellernummer 616315000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
  • Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
  • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
  • Härte: hart
  • Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Bruttogewicht: 0.040 kg
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1.6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13200 /min
  • Qualitätsklasse: A 46-T

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb