• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheiben M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Artikel-Nr.: 616292000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616292000
EAN / GTIN 4007430289988
Herstellernummer 616292000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neueste Generation von Schruppscheiben mit keramischem Schleifkorn
  • Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung
  • Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
  • Härte: mittelhart

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 180 x 7 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 8500 /min
  • Qualitätsklasse: CA 36-O

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb