• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 230x6,0x22,23 Stahl, SF 27

Artikel-Nr.: 616279000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616279000
EAN / GTIN 4007430061607
Herstellernummer 616279000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
  • Besonders geeignet für Entgratungsarbeiten und Kantenschliff, auch für die Gussbearbeitung
  • Härte: hart
  • Gute Abtragsleistung bei extrem guter Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 230 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 6600 /min
  • Qualitätsklasse: A 24-T

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb