• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 180x6,0x22,23 Stahl, SF 27

Artikel-Nr.: 616277000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616277000
EAN / GTIN 4007430061485
Herstellernummer 616277000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
  • Besonders geeignet für Entgratungsarbeiten und Kantenschliff, auch für die Gussbearbeitung
  • Härte: hart
  • Gute Abtragsleistung bei extrem guter Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 180 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 8500 /min
  • Qualitätsklasse: A 24-T

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb