• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616274000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616274000
    EAN / GTIN 4007430210432
    Herstellernummer 616274000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
    • Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
    • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
    • Härte: hart
    • Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
    • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade
    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 230 x 1.9 x 22.23 mm
    • Max. Drehzahl: 6600 /min
    • Qualitätsklasse: A 46-T

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb