• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Limited Edition Soccer 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616258000
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616258000
EAN / GTIN 4061792188693
Herstellernummer 616258000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
  • OSA-zertifizierte Trennscheibe

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13200 /min
  • Qualitätsklasse: A 60-T

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb