• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiarapid super 115x1,0x22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616216000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616216000
EAN / GTIN 4007430135339
Herstellernummer 616216000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
  • Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
  • Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
  • Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
  • Härte: hart
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Qualitätsklasse: A 60-U

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb