• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 400x3,0x25,4 Stahl, TF 41

Artikel-Nr.: 616215000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616215000
    EAN / GTIN 4007430400918
    Herstellernummer 616215000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hohe Schittleistung bei guter Standzeit in Stahl
    • Weiche Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (Maschinenbelastung < 3 KW)
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade
    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 400 x 3 x 25.4 mm
    • Max. Drehzahl: 3820 /min
    • Qualitätsklasse: A 24-M

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb