• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 350x3,5x25,4 Stein, TF 41

Artikel-Nr.: 616213000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616213000
    EAN / GTIN 4007430400888
    Herstellernummer 616213000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universell einsetzbar für Natur- und Kunststeinbearbeitung
    • Auch geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen
    • Härte: hart
    • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s
    • Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW)

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade
    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 350 x 3.5 x 25.4 mm
    • Max. Drehzahl: 5460 /min
    • Qualitätsklasse: C 30-S

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb