• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 300x3,0x25,4 Stein, TF 41

Artikel-Nr.: 616212000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616212000
EAN / GTIN 4007430400871
Herstellernummer 616212000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar für Natur- und Kunststeinbearbeitung
  • Auch geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen
  • Härte: hart
  • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s
  • Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW)

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 300 x 3 x 25.4 mm
  • Max. Drehzahl: 6365 /min
  • Qualitätsklasse: C 30-S

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb