• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 115x1,5x22,2 Keramik,TF41

Artikel-Nr.: 616195000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616195000
EAN / GTIN 4007430083111
Herstellernummer 616195000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Superdünne Spezialscheibe zur Bearbeitung von Fliesen, Keramik, Klinker usw.
  • Härte: hart
  • Sehr hohe Schnittleistung bei überdurchschnittlicher Standzeit
  • Schnelle Trennzeit, weniger Schnittabfall, saubere Schnittkanten
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1.5 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Qualitätsklasse: C 60-T

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb