• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiarapid 150x1,6x22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616183000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616183000
EAN / GTIN 4007430441683
Herstellernummer 616183000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
  • Härte: hart
  • Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
  • Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 150 x 1.6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 10200 /min
  • Qualitätsklasse: A 30-R

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb