• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiarapid 115x1,6x22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616181000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616181000
    EAN / GTIN 4007430441669
    Herstellernummer 616181000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
    • Härte: hart
    • Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
    • Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
    • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
    • A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade
    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1.6 x 22.23 mm
    • Max. Drehzahl: 13300 /min
    • Qualitätsklasse: A 46-R

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb