• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf 110/90x55x22,23 A 16 Q, Stahl

Artikel-Nr.: 616170000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616170000
EAN / GTIN 4007430400680
Herstellernummer 616170000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flächenschliff im gesamten Metallbereich mit Winkelschleifern
  • Härte: hart
  • Kunstharzgebunden
  • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
  • Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 110 x 55 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 8600 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb