• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 125x2,0x22,23 Stahl, TF 42

Artikel-Nr.: 616101000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616101000
EAN / GTIN 4007430437341
Herstellernummer 616101000
L-Nummer L01750 828

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die Metallbearbeitung
  • Härte: hart
  • Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 2 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: A 36-T

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb