• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundfeile Keramisch gebunden 6x100 mm C MITTELC240

Artikel-Nr.: 616
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Abziehfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616
    EAN / GTIN 9003170006163
    Herstellernummer 616
    L-Nummer L50140 383

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Feile wird besonders zum Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl.

    Merkmal:

    • Form: 9030 RUNDFEILE
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : CMITTEL
    • Abmessung (D x L): 6 x 100 mm
    • Durchmesser: 6 mm
    • Stärke: 100 mm
    • Korngröße: 240

    Vorteil:

    • Individuelle Anwendung
    • Beste Ergebnisse
    • Breites Sortiment

    Verwendung:

    • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
    • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb