• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ 140 mm Innen-6-kant 14 mm

Artikel-Nr.: 6158620
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6158620
EAN / GTIN 4010886615867
Herstellernummer 6158620
L-Nummer L60160 666

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 24,7 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 24,7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 100,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb