• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4″+1/2″ 50-teilig 4-30 mm

Artikel-Nr.: 6157490
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6157490
EAN / GTIN 4010886615744
Herstellernummer 6157490
L-Nummer L60160 149

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Nenngröße 6,3 (1/4″) mit extra feinverzahnter Umschaltknarre U-3
  • Nenngröße 12,5 (1/2″) mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung U-10 T
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 425 x 277 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]:
    • 1/4″
    • 1/2″
  • Gesamtbreite [mm]: 280 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 57 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 425 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb