• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein ∙ Drehmomentbereich min-max: 400 – 1000 Nm ∙ Genauigkeit: 3% ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 1789 mm

Artikel-Nr.: 6150-1CTCAL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
maximales Drehmoment 1.000 Nm
Gesamtlänge L 1.789 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6150-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193059
Herstellernummer 6150-1CTCAL
L-Nummer L60140 3797

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für höchste Drehmoment-Werte
  • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • ± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert (6170-1CT ± 4%) (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Für Industriekletterer
  • Einsatz an Windrädern, auf Werften, in der Luftfahrt- und Schwerindustrie, im Nkw Bereich etc.
  • Zerlegbar in 2 Teile (6170-1CT 3 Teile) mit Entriegelungs-Werkzeug
  • Inklusive Tasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken
  • Schneller Schraubanzug auch nur mit Knarrenschaft möglich, Drehmoment-Anzug nur mit komplettem Schlüssel durchführen
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
    • Optisch (Modelle mit Signalknopf)
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 1789 mm
  • Nm min-max: 400 – 1000 Nm
  • Toleranz: 3 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 5 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 24.2 – 61.0 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Kopfstärke a: 36 mm
  • Kopfbreite b: 77 mm
Kalibrierung nach Hausnorm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb