JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Zoll, Schlüsselweite: 11/16Zoll

Artikel-Nr.: 614890 11/16
Rabatt
37,40 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 6000 Joker Imperial
Schlüsselweite 11/16 Zoll
Schlüssellänge L 235 mm
Maulbreite b 39 mm
Maulhöhe h1 9 mm
Ringhöhe h2 11 mm
Ring-⌀ D 33,8 mm
Ringstellung 0 Grad
Zähnezahl 80
Nachfasswinkel 4,5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße zöllig
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614890 11/16
EAN / GTIN 4013288167439
Herstellernummer 05073286001

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.
Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Zoll, Schlüsselweite: 11/16Zoll

JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Zoll, Schlüsselweite: 11/16Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
37,40 €
13,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
436 Stück sofort lieferbar
18,30 €
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
Nachfasswinkel 4,5 Grad 5 Grad
Ring-⌀ D 33,8 mm 33,3 mm
Ringstellung 0 Grad 0 Grad
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Zähnezahl 80 72
Schlüsselweite 11/16 Zoll 11/16 Zoll

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb