• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″, lang UD-Profil 22 mm

Artikel-Nr.: 6145050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6145050
EAN / GTIN 4010886614501
Herstellernummer 6145050
L-Nummer L60160 2437

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Chrom Vanadium Stahl , geschliffen, verchromt
  • SW 16, 18 und 21 mm mit Bohrung für Knebelbetätigung Ø 8 mm

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatzlänge: 82,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 30,5 mm
  • Einsatz-Ø 2: 28,5 mm
  • Einsatztiefe: 24,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 30,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 82 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb