• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkgriff 1/2″ 255 mm

Artikel-Nr.: 6144830
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6144830
EAN / GTIN 4010886614488
Herstellernummer 6144830
L-Nummer L60160 3083

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtbreite [mm]: 38 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 22 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 255 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb