• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/2″

Artikel-Nr.: 6144240
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6144240
    EAN / GTIN 4010886614426
    Herstellernummer 6144240
    L-Nummer L60160 111

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
    • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
    • Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust
    • Rückschwenkwinkel 5°
    • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
    • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
    • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Anzahl Zähne: 72
    • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
    • Gesamtbreite [mm]: 41 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
    • Griffmaterial: 2-Komponenten
    • Knarrenkopfhöhe: 40,5 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Rückschwenkwinkel: 5 °
    • 1000 V isoliert: nein
    • Druckknopfauslösung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb