• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGS 18 LTX BL 305 Akku-Kappsäge

Artikel-Nr.: 614305810
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614305810
EAN / GTIN 4061792235861
Herstellernummer 614305810
L-Nummer L01750 137

Beschreibung

Beschreibung:

  • Größte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
  • Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
  • Bis zu 120 Schnitte in Weichholz 100 x 100 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägblattneigung beidseitig bis 47° für maximale Flexibilität
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″Cordless cut wood - classic″ 305x30 Z56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 8 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Auflagefläche: 345 x 770 mm
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 60 °
  • Gewicht mit Akkupack: 18.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 17.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3700 /min
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 59 m/s
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 110 / 67 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Sägeblatt: 305 x 30 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 47 °
  • Schalldruckpegel: 98 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 107 dB(A)
  • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 67 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 110 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb