• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″ lang UD-Profil 16 mm

Artikel-Nr.: 6142540
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6142540
    EAN / GTIN 4010886614259
    Herstellernummer 6142540
    L-Nummer L60160 3655

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • Chrom Vanadium Stahl , geschliffen, verchromt
    • SW 16, 18 und 21 mm mit Bohrung für Knebelbetätigung Ø 8 mm

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
    • Einsatzlänge: 77,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 23,0 mm
    • Einsatz-Ø 2: 24,0 mm
    • Einsatztiefe: 16,5 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 24 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 77 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: geschliffen, verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 16
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb