• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RWEV 1200-2 Rührwerk

Artikel-Nr.: 614049000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 600 W
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614049000
EAN / GTIN 4061792221505
Herstellernummer 614049000
L-Nummer L01750 118
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelles Zweigang-Rührwerk zum komfortablen Rühren und Mischen bis 50 Liter
  • Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
  • Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
  • Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
  • Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
  • Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

    Lieferumfang
  • Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm)

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 600 W
  • Gänge: 2
  • Gewicht ohne Netzkabel: 4.3 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 300 / 0 - 650 /min
  • Max. empfohlene Mischmenge: 50 l
  • Max. Rührkorb-Durchmesser: 140 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 50 mm
  • Werkzeugaufnahme: Innengewinde M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb