• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″, lang UD-Profil 19 mm

Artikel-Nr.: 6140410
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6140410
    EAN / GTIN 4010886614044
    Herstellernummer 6140410
    L-Nummer L60160 1809

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • Chrom Vanadium Stahl , geschliffen, verchromt
    • SW 16, 18 und 21 mm mit Bohrung für Knebelbetätigung Ø 8 mm

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
    • Einsatzlänge: 82,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 26,7 mm
    • Einsatz-Ø 2: 26,0 mm
    • Einsatztiefe: 22,0 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 26,7 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 82 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: geschliffen, verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb