Ringmaulschlüssel Zoll, verchromt, Schlüsselweite: 3/4Zoll

Artikel-Nr.: 613970 3/4
Rabatt
7,25 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 106 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 3/4 Zoll
Schlüssellänge L 231 mm
maximale Maulhöhe h1 9 mm
maximale Ringhöhe h2 max 14 mm
Ringstellung 15 Grad
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße zöllig
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613970 3/4
EAN / GTIN 4045197550712
Herstellernummer 613970 3/4

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb