• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″ 12-kant 3/4W

Artikel-Nr.: 6138430
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6138430
EAN / GTIN 4010886613849
Herstellernummer 6138430

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Chrom Vanadium Stahl, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatzlänge: 44,5 mm
  • Einsatz-Ø 1: 36,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 44,2 mm
  • Einsatztiefe: 22,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 44,2 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 44,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb