• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, kalibriert CTE, ISO 175 mm, Klasse K, Keramik

Artikel-Nr.: 613804-01B
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
    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 613804-01B
    EAN / GTIN 4946368558028
    Herstellernummer 613804-01B
    L-Nummer L40010 15343

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Endmaße mit einem kalibrierten Wärmeausdehungskoeffizienten. Die Endmaße bieten Ihnen folgende Vorteile: Mitutoyo bietet hochkarätige Endmaße (Stahl und Keramik), die den K-Klassen überlegen sind. Die Endmaße verfügen über einen genau kalibrierten Wärmeausdehnungskoeffizienten, gemessen mit einem hochgenauen zweiseitigen Laserinterferometer (DFI). Jedes Endmaß wurde mit einem hochgenauen Gauge Block Interferometer vermessen (GBI). Messunsicherheit des thermischen Längeausdehnungskoeffizent: 0,035 x 10. -6 . /K (k=2). Messunsicherheit der Längenmessung: 30 nm (k=2), für 100 mm Endmaße.

    Merkmal:

    Genauigkeit: DIN EN ISO 3650, Klasse K
    Lieferumfang: In einer Holzbox

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb