Beschreibung:
Endmaße mit einem kalibrierten Wärmeausdehungskoeffizienten. Die Endmaße bieten Ihnen folgende Vorteile: Mitutoyo bietet hochkarätige Endmaße (Stahl und Keramik), die den K-Klassen überlegen sind. Die Endmaße verfügen über einen genau kalibrierten Wärmeausdehnungskoeffizienten, gemessen mit einem hochgenauen zweiseitigen Laserinterferometer (DFI). Jedes Endmaß wurde mit einem hochgenauen Gauge Block Interferometer vermessen (GBI). Messunsicherheit des thermischen Längeausdehnungskoeffizent: 0,035 x 10. -6 . /K (k=2). Messunsicherheit der Längenmessung: 30 nm (k=2), für 100 mm Endmaße.
Merkmal:
Genauigkeit: DIN EN ISO 3650, Klasse K
Lieferumfang: In einer Holzbox