• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″ UD-Profil 1.1/8″

Artikel-Nr.: 6137970
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6137970
    EAN / GTIN 4010886613795
    Herstellernummer 6137970
    L-Nummer L60160 3652

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
    • Einsatzlänge: 43,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 38,6 mm
    • Einsatz-Ø 2: 31,0 mm
    • Einsatztiefe: 20,0 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 38,6 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 43 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: geschliffen, verchromt
    • Schlüsselweite 1 [AF]: 1.1/8″
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb