• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR067>073-183-50-11/12CA DR-Bohrer für große Durchmesser (57-80 mm) mit Kassetten für Weldonschaft

Artikel-Nr.: 6137216
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6137216
EAN / GTIN 7291075235678
Herstellernummer 6137216
L-Nummer L24150 33

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 67 mm, Gesamtlänge (OAL) 320 mm, Nutzlänge (LU) 183 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 67 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 74 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 67 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 75 mm
  • Funktionslänge (LF) 237.45 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 320 mm
  • Kraglänge (LPR) 240 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Nutzlänge (LU) 183 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb