• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat ISO, Klasse K, Keramik, 300 mm

Artikel-Nr.: 613683-016
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
    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 613683-016
    EAN / GTIN 4946368336589
    Herstellernummer 613683-016
    L-Nummer L40010 15884

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Endmaß der Klasse K mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>. Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche. So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit. Haftet an Stahlendmaßen. Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

    Merkmal:

    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Polstereinlage aus Schaumstoff

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb