• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat ISO, Klasse K, Keramik, 1,34 mm

Artikel-Nr.: 613594-016
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 613594-016
    EAN / GTIN 4946368318196
    Herstellernummer 613594-016
    L-Nummer L40010 15295

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Endmaß der Klasse K mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>. Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche. So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit. Haftet an Stahlendmaßen. Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

    Merkmal:

    Display: LCD, character height: 9.5 mm
    Inch-Metric: Metric
    Delivered: Including AC-Adapter, spindle lifting handle
    Mass: 305
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Polstereinlage aus Schaumstoff

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb