Schlagmaulschlüssel, Schlüsselweite: 30mm

Artikel-Nr.: 613401 30
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 30 mm
Norm DIN 133
Schlüssellänge L 191 mm
Kopfstärke hmax 16,5 mm
Maulstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Spezialstahl
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613401 30
EAN / GTIN 4062406097783
Herstellernummer 613401 30

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form; gesenkgeschmiedet. Eng tolerierte Schlüsselweite, Maulstellung 15°.

Norm:

DIN 133

Werkstoff:

Spezialstahl, Oberfläche schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb