• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kappsäge KGS 305 M Set mit 2. Hartmetall-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 613305900
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 613305900
    EAN / GTIN 4061792235328
    Herstellernummer 613305900
    L-Nummer L01750 43

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
    • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
    • Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
    • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
    • Sägblattneigung beidseitig bis 47° für maximale Flexibilität
    • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
    • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
    • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
    • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
    • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
    • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
    • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
    • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

      Lieferumfang
    • Sägeblatt ″Precision cut wood - classic″ 305x30 Z56, zweites Hartmetall-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

    Merkmal:

    • Abmessungen: 780 x 500 x 657 mm
    • Auflagefläche: 345 x 770 mm
    • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 60 °
    • Drehzahl bei Nennlast: 3000 /min
    • Gewicht: 18.6 kg
    • Kabellänge: 2 m
    • Leerlaufdrehzahl: 3700 /min
    • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
    • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 110 / 67 mm
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 1600 W
    • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1600 W
    • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 2000 W
    • Sägeblatt: 305 x 30 mm
    • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 47 °
    • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A)
    • Schnittgeschwindigkeit: 59 m/s
    • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 67 mm
    • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 110 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb