• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGS 305 M Kappsäge

Artikel-Nr.: 613305000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613305000
EAN / GTIN 4061792218307
Herstellernummer 613305000
L-Nummer L01750 780

Beschreibung

Beschreibung:

  • Größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägblattneigung beidseitig bis 47° für maximale Flexibilität
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″Precision cut wood - classic″ 305x30 Z56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Merkmal:

  • Abmessungen: 780 x 500 x 657 mm
  • Auflagefläche: 345 x 770 mm
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 60 °
  • Drehzahl bei Nennlast: 3000 /min
  • Gewicht: 18.6 kg
  • Kabellänge: 2 m
  • Leerlaufdrehzahl: 3700 /min
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 110 / 67 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1600 W
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1600 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 2000 W
  • Sägeblatt: 305 x 30 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 47 °
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A)
  • Schnittgeschwindigkeit: 59 m/s
  • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 67 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 110 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb